{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de piles incluses | 1 | |
Composition chimique | AgO ronde | |
Désignation de pile | SR54 | |
Format international | SR54 | |
Tension nominale | 1,5 V | |
rechargeable | non | |
Poids par unité | 3 g | |
Type de produit | Pile bouton |
Référence article | 081560 SR54 |