{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 120 lm - 500 lm | |
Durée d'éclairage | 2,5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 380 mm | |
Poids | 250 g | |
Type de produit | Lampes torches |
Référence article | 081549 380 | |
EAN / GTIN | 4062406056865 | |
Réf. fabricant | 081549 380 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lampe de travail sans fil à LED, Type: 380
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 65.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
86,50 CHF
CHF 67.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Longueur totale | 380 mm | 230 mm |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 65 |
Durée d'éclairage | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Flux lumineux | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Nombre de batteries incluses | 1 | 1 |
Type de produit | Lampes torches | Lampes de travail |