Lampe de travail sans fil à LED 205

Réf.: 081537 205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 65
    Zone ATEX aucune
    Flux lumineux 350 lm
    Flux lumineux niveau 2 250 lm
    Durée d'éclairage 3,5 h - 5,5 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Tension de la batterie 3,7 V
    Longueur totale 205 mm
    Poids 266 g
    Type de produit Lampes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081537 205
    EAN / GTIN 4045197727251
    Réf. fabricant 081537 205

    Description

    Exécution:

    Lampe de travail sans fil à LED avec 2 niveaux de luminosité et puissance d'éclairage élevée. Avec crochet de suspension et support repliable, port de charge micro-USB, pied magnétique pivotant et dragonne.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec câble de charge et bloc d'alimentation.