Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lampe de travail sans fil à LED EX NOVA-EXR

Réf.: 081524 NOVA-EXR

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone ATEX Zone 1; Zone 21
Flux lumineux 1 500 lm
Flux lumineux niveau 2 750 lm
Durée d'éclairage 2 h
Durée d'éclairage niveau 2 4 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Température de couleur 6 500 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-phosphate de fer
Capacité de la batterie 1,4 Ah
Tension de la batterie 19,2 V
Longueur totale 270 mm
Largeur totale 266 mm
Hauteur totale 123 mm
Poids 3 900 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081524 NOVA-EXR
Réf. fabricant NOVA EX R

Description

Exécution:

Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie.
Lampe de travail sans fil à LED EX puissante et robuste.

Norme:

Certification pour zone ATEX: Gaz 1 et 2, poussières 21 et 22.
Directive ATEX n° 2014/34/UE, homologation et certification CEI et IECEx.

Livraison:

Avec câble de charge de 5 m.

Attention:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB