{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Flux lumineux | 450 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 300 lm | |
Flux lumineux niveau 3 | 120 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h - 8 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Longueur d'onde des rayons UV | 395 nm | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
Longueur totale | 158 mm | |
⌀ tête | 29 mm | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081518 UV-LED | |
EAN / GTIN | 4045197967251 | |
Réf. fabricant | 081518 UV-LED |