Lampe de travail à LED EX avec pile 3AALH

Réf.: 081491 3AALH
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 67
    Zone ATEX zone 0; zone 20
    Flux lumineux 228 lm
    Durée d'éclairage 8,4 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Ampoule Module de LED
    Nombre de piles incluses 3
    Type de pile Mignon, AA
    Longueur totale 182 mm
    Largeur totale 54 mm
    Poids 185 g
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081491 3AALH
    EAN / GTIN 032705104035
    Réf. fabricant 510403F

    Description

    Exécution:

    Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
    Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie.
    Lampe de travail multifonction avec base magnétique amovible, adhère aux surfaces métalliques. Tête de lampe pivotante à 360° et inclinable à 120° vers le haut et le bas (verrouillable dans n’importe quelle position). Avec clip en acier et interrupteur avant.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange