Lampes de poche à LED P4

Réf.: 081485 P4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP X4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P4
Indice de protection IP IP X4
Flux lumineux 18 lm
Durée d'éclairage 8,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 8,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Advanced Focus System (AFS) oui
Nombre de piles incluses 2
Format international LR3
Longueur totale 147 mm
⌀ tête 14,5 mm
Poids 53 g
Trousse de ceinture fournie oui
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081485 P4
Réf. fabricant 8404

Description

Exécution:

Gamme High Performance de LED LENSER pour utilisation universelle. Avec test de chute à une hauteur de 1 m.
LED Lenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes de poche de haute qualité intègrent le système breveté Advanced Focus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Le système Advanced Focus System combine une lentille et un réflecteur afin de proposer les avantages des deux systèmes. Résultat: une excellente focalisation ainsi qu'un faisceau lumineux homogène défocalisé. L'AFS compte ainsi parmi les meilleurs systèmes de focalisation au monde pour les lampes à LED.
  • Rapid Focus
    Les systèmes de focalisation traditionnels avec mécanisme rotatif doivent généralement être utilisés à deux mains. En revanche, le système Rapid Focus permet de régler rapidement le faisceau d'une seule main.

Livraison:

Avec pile 081557 LR3.