Lampe frontale à LED avec batterie I-VIEW

Réf.: 081473 I-VIEW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant I-VIEW
    Indice de protection IP IP 65
    Flux lumineux 40 lm - 400 lm
    Durée d'éclairage 1,5 h - 15 h
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Poids 240 g
    Type de produit Lampes frontales

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081473 I-VIEW
    EAN / GTIN 5708997356265
    Réf. fabricant 03.5626

    Description

    Exécution:

    Nouvelle génération de la célèbre lampe frontale I-View avec faisceau lumineux large pour un éclairage optimal de l’ensemble de la zone de travail. Tube étroit et léger. Allumage/extinction sans contact grâce au système de capteur. Fonction de variation de lumière progressive de 10 à 100%. Indication de l’état de charge pratique directement sur la lampe.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec câble de charge USB

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires