Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lampe de poche à LED P3

Réf.: 081467 P3

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP X4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P3
Indice de protection IP IP X4
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 25 lm
Durée d'éclairage 6 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module de LED
Advanced Focus System (AFS) oui
Smart Light Technology (SLT) non
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 90 mm
⌀ tête 19 mm
Poids 35 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081467 P3
Réf. fabricant 500882

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d’eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
Lampes de poche compactes au format stylo ou porte-clés.
  • Au choix, modèle sans fil ou avec pile.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange