{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 20 | |
Zone ATEX | aucune | |
Plage de pivotement | 90 degré | |
Flux lumineux | 420 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 105 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 9,5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081464 HS5R | |
EAN / GTIN | 4013674139828 | |
Réf. fabricant | 1600-0222 |