Lampe multifonction à LED avec modules interchangeables WF4

Réf.: 081459 WF4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Flux lumineux 280 lm
    Flux lumineux niveau 2 140 lm
    Durée d'éclairage 2,5 h
    Durée d'éclairage niveau 2 5,5 h
    Type de batterie Lithium-ion
    Longueur totale 240 mm
    ⌀ tête 35 mm
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081459 WF4
    EAN / GTIN 4058205019637
    Réf. fabricant 502136

    Description

    Exécution:

    Lampe multifonction à LED 4 en 1 innovante “Workers Friend” en aluminium anodisé avec puissante base magnétique et système à changement rapide. Outre l’unité de base rechargeable, les modules interchangeables suivants sont disponibles pour pratiquement toutes les applications:
    • Module lampe de poche, focalisable.
    • Lampe de montage de 11,5 cm de long, extrêmement compacte et pivotant à 180°.
    • Lampe col de cygne de 32 cm de long et 7 mm de diamètre.
    • Lampe d’inspection de seulement 4,3 mm de diamètre.