Il existe une alternative à ce produit

Mini-projecteur à LED, Type: 1000

Réf.: 081451 1000
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Flux lumineux 100 lm - 1 000 lm
Durée d'éclairage 1,5 h - 15 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 104 mm
Largeur totale 38 mm
Hauteur totale 96 mm
Poids 250 g
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081451 1000
EAN / GTIN 5708997362006

Description

Exécution:

Projecteurs sans fil à LED compacts et puissants pour une utilisation mobile. Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent parfaitement comme lampes à main. Les pieds magnétiques réglables permettent également une utilisation fixe.
Nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse et une durée d’éclairage optimisées. Le système SMART Grip 4-in-1 intègre plusieurs fonctions en une: un anneau pour une préhension sûre, un clip pour une fixation aisée, un aimant puissant et un pied.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.