Lampe à LED pour machines plat 546 mm

Réf.: 081438 546
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 67
    Zone ATEX aucune
    Puissance lumineuse 24 W
    Flux lumineux 2 400 lm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Ampoule Module LED
    Longueur totale 546 mm
    Largeur totale 40 mm
    Hauteur totale 36 mm
    Type de produit Lampes pour machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081438 546
    EAN / GTIN 4260131238680
    Réf. fabricant 900/68

    Description

    Exécution:

    Lampes à LED robustes pour machines dans un boîtier en aluminium et avec vitre en acrylique satiné pour un éclairage homogène à 160°.
    • Peu réfléchissantes, anti-reflets et anti-scintillement.
    • Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V.

    Barre d'éclairage plate, orientable à 45°.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec aimants recouverts de caoutchouc, bloc d’alimentation.