Lampes de poche à LED avec piles SILVER

Réf.: 081437 SILVER
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Fonction lampe de poche Focalisation
Zone ATEX aucune
Couleur du boîtier SILVER
Flux lumineux 250 lm
Flux lumineux niveau 2 100 lm
Durée d'éclairage 4 h
Durée d'éclairage niveau 2 12 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module à LED
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 143 mm
⌀ tête 27 mm
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081437 SILVER
EAN / GTIN 4062406087388
Réf. fabricant 081437 SILVER

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Bouton revêtu de caoutchouc.

Avec tête de lampe focalisable.
Divers coloris disponibles.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop