Lampe à LED pour machines rond, Type: 140mm

Réf.: 081435 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Puissance lumineuse 3 W
Flux lumineux 300 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module LED
Longueur totale 140 mm
⌀ tête 40 mm
Type de produit Lampes pour machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081435 140
EAN / GTIN 4260131235474
Réf. fabricant 900/51

Description

Exécution:

Lampes à LED robustes pour machines dans un boîtier en aluminium et avec vitre en acrylique satiné pour un éclairage homogène à 160°.
  • Peu réfléchissantes, anti-reflets et anti-scintillement.
  • Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V.

Pivotant.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec aimants recouverts de caoutchouc, bloc d’alimentation.