Lampe d'inspection à LED avec pile, ⌀ tête de lampe: 10mm

Réf.: 081421 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête de lampe (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone ATEX aucune
Angle de départ 10 degré
Flux lumineux 25 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Type de pile LR6
Code art. piles/batteries incluses 081559 LR6
Longueur totale 490 mm
⌀ tête 10 mm
Type de produit Lampes d'inspection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Réf. fabricant 600.07

Description

Exécution:

Lampes d’inspection extrêmement robustes en aluminium massif avec tête à LED. Poignée avec flexible, étanche aux projections d’eau.
1× miroir d’inspection ⌀ 30 mm, aimant circulaire.