{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 250 V | |
Puissance lumineuse | 4,5 W | |
Flux lumineux | 450 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | LED | |
Puissance | blanc froid | |
Température de couleur | 5 500 K | |
Hauteur totale | 600 mm | |
⌀ tête de lampe | 60 mm | |
Type de fixation | Magnetfuß | |
⌀ pied magnétique | 66 mm | |
Poids | 800 g | |
Type de produit | Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail |
Référence article | 081415 5 | |
EAN / GTIN | 4260131238574 | |
Réf. fabricant | 900/46D |