Unites d'eclairage pour Multifix avec commande gestuelle 10

Réf.: 081409 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Puissance lumineuse 10 W
Flux lumineux 960 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de couleur 2 700 K - 5 500 K
Hauteur totale 750 mm
Largeur tête de lampe 30 mm
Profondeur tête de lampe 210 mm
Hauteur tête de lampe 10 mm
⌀ pied magnétique 66 mm
Poids 760 g
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081409 10
EAN / GTIN 4260131239366
Réf. fabricant 900/48

Description

Exécution:

Lampe de travail pour postes de travail innovante avec commande gestuelle sur la tête de lampe pour l’allumage/extinction ainsi que pour la fonction de variation de lumière. La température de couleur peut être modifiée selon les besoins. La lampe peut être utilisée de manière variable dans différents domaines d’application.
  • Base magnétique puissante.
  • Eclairage à 120° homogène et peu réfléchissant.
  • Antireflets et anti-scintillement.
  • Puissance réglable de blanc froid à blanc chaud via un capteur sur la tête de lampe.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation 250 V.

Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir 081418/081419.