Il existe une alternative à ce produit

Lampe à LED pour postes de travail 10

Réf.: 081408 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance lumineuse 10 W
Flux lumineux 960 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Lampes à LED
Puissance blanc froid; blanc neutre; blanc chaud
Température de couleur 2 700 K - 5 500 K
Hauteur totale 900 mm
Largeur tête de lampe 30 mm
Profondeur tête de lampe 210 mm
Hauteur tête de lampe 10 mm
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081408 10
EAN / GTIN 4260131239168

Description

Exécution:

Lampe pour établi innovante “Comet” avec commande gestuelle sur la tête de lampe pour l’allumage/extinction ainsi que pour la fonction de variation de lumière. Il est également possible de modifier la température de couleur au besoin à l’aide d’un deuxième capteur, également par commande gestuelle. Les deux capteurs réagissent dès que l’on passe la main dessous. Grâce au boîtier compact et élégant en aluminium anodisé argenté, associé au flexible gainé de noir classique, la lampe s’adapte parfaitement à un équipement de bureau moderne.
  • Pied robuste.
  • Eclairage à 120° homogène et peu réfléchissant.
  • Puissance réglable de blanc froid à blanc chaud via un capteur sur la tête de lampe.
  • Variateur de lumière progressif, également par commande gestuelle sur la tête.
  • Antireflets et anti-scintillement.