Lampe de travail sans fil à LED UNIPEN

Réf.: 081407 UNIPEN
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Flux lumineux 15 lm - 150 lm
Durée d'éclairage 3 h - 30 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 155 mm
Largeur totale 27 mm
Poids 80 g

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081407 UNIPEN
EAN / GTIN 5708997362099

Description

Exécution:

Lampes de travail sans fil à LED “For Life” dans un nouveau design avec multi-LED haute efficacité. Nouvelle fonction OPTILight assurant une puissance lumineuse et une durée d’éclairage optimisées.
Lampe stylo à LED 2 en 1 pratique avec éclairage ponctuel et aimant intégré.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier