{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 10488 | |
Zone ATEX | aucune | |
Puissance absorbée | 15 W | |
Angle de départ fixe | 120 degré | |
Flux lumineux | 2 000 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | Module LED | |
Température de couleur | 6 500 K | |
Plage de températures | -20 °C - 55 °C | |
Longueur totale | 234 mm | |
Largeur totale | 65 mm | |
Hauteur totale | 20 mm | |
Poids | 600 g | |
Type de produit | Lampes pour machine |
Référence article | 081353 15 | |
EAN / GTIN | 2050001919403 | |
Réf. fabricant | 10488 |