Lampe de travail pour machine / poste de travail 5W

Réf.: 081321 5W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 63

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 63
Tension nominale 250 V
Puissance lumineuse 5 W
Flux lumineux 450 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule interchangeable non
Hauteur totale 480 mm
⌀ pied magnétique 83 mm
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081321 5W
EAN / GTIN 2050001945921
Réf. fabricant PROLYX-5W

Description

Exécution:

Lampes d'atelier à LED en aluminium noir, avec commutateur. Avec flexible caoutchouté, socle magnétique.
Lampe d'atelier à LED 5 W avec angle de départ focalisable 15 – 75°.

Fonctionnement:

IP63: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

En complément au socle magnétique, des pinces à vis, fixations murales ainsi que des pieds sont disponibles sur demande.