Lampes pour machine 10LED

Réf.: 081304 10LED
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 64
    Zone ATEX aucune
    Tension nominale 250 V
    Focalisation de la lumière faisceau large antireflets
    Angle de départ fixe 120 degré
    Puissance lumineuse 14,5 W
    Flux lumineux 1 170 lm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Lampes pour machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081304 10LED
    EAN / GTIN 4003644000456
    Réf. fabricant ML1210B

    Description

    Exécution:

    Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.
    Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.
    Lampe machine éprouvée avec tête de lampe extrêmement robuste, étanche aux projections d’eau et à la poussière, pour une utilisation professionnelle dans des environnements de travail difficiles ou pour une utilisation sur et dans des machines. Avec antiparasitage suivant DIN EN 62493.

    Fonctionnement:

    IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.