Lampe pour machines DUO 6LEDDUO

Réf.: 081302 6LEDDUO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 20
    Zone ATEX aucune
    Puissance absorbée 7 W
    Puissance lumineuse 7 W
    Flux lumineux 621 lm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Ampoule LED
    Puissance blanc froid
    Température de couleur 6 500 K
    Type de produit Lampes pour machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081302 6LEDDUO
    EAN / GTIN 4003644000135
    Réf. fabricant ML1206DUO

    Description

    Exécution:

    Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.
    Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.
    Avec sa lentille repliable, la lampe permet de passer aisément et rapidement de l’éclairage ponctuel à l’éclairage à faisceau large. Tête de lampe pivotante à 340° et inclinable grâce à l’articulation à rotule. Avec ampoule interchangeable.

    Fonctionnement:

    IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.