Lampes pour machine 9LED

Réf.: 081300 9LED
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 64

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 64
Tension nominale 250 V
Focalisation de la lumière Faisceau lumineux focalisé
Angle de départ fixe 60 degré
Puissance lumineuse 12 W
Flux lumineux 1 140 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule LED
Ampoule interchangeable non
Type de produit Lampes pour machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Réf. fabricant ML1209

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.
Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.
Lampe machine éprouvée avec tête de lampe extrêmement robuste, étanche aux projections d’eau et à la poussière, pour une utilisation professionnelle dans des environnements de travail difficiles ou pour une utilisation sur et dans des machines. Avec antiparasitage suivant DIN EN 62493.
Lampe à LED pour un éclairage précis du lieu de travail. Faible consommation d'énergie, prévention de l'échauffement et du rayonnement UV des objets éclairés.
Tête de lampe avec articulation optimisée.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec ampoule, puissant aimant adhésif, serre-joint 50 mm et vis pour fixation sur machines, tables ou au mur ou au plafond.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier