{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 1 600 lm | |
Durée d'éclairage | 3 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 8 Ah | |
Tension de la batterie | 7,4 V | |
Longueur totale | 202 mm | |
Largeur totale | 55 mm | |
Hauteur totale | 202 mm | |
Poids | 1 450 g | |
Type de produit | Lampes de travail | |
Puissance absorbée | 20 W |
Référence article | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Réf. fabricant | 081286 20 |