{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Tension nominale | 100 V - 240 V | |
Puissance absorbée | 48 W | |
Angle de départ réglable | 100 degré | |
Flux lumineux | 6 000 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Longueur totale | 318 mm | |
Largeur totale | 117 mm | |
Hauteur totale | 310 mm | |
Longueur câble de raccordement | 5 m | |
Poids | 3 430 g | |
Type de produit | Projecteurs |
Référence article |
081274 48
Copier |
|
EAN / GTIN |
5708997354537
Copier |
|
Réf. fabricant |
03.5453
Copier |
|
Fabricant | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |