Projecteur sans fil IF4R

Réf.: 081272 IF4R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Référence fabricant iF4R
Flux lumineux 200 lm - 2 500 lm
Durée d'éclairage 1,3 h - 15 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Valeur CRI 80
Température de couleur 5 400 K - 6 600 K
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 235 mm
Largeur totale 44 mm
Hauteur totale 111 mm
Poids 1 060 g
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081272 IF4R
Réf. fabricant 502001

Description

Exécution:

Fixer, maintenir, installer. Le projecteur iF4R compact est facile à transporter et vous permet d'avoir toujours une main libre lorsque
vous en avez besoin. Pour ce faire, le projecteur de chantier rechargeable avec ses cinq niveaux de luminosité est parfaitement adapté
à vos besoins: qu'il soit utilisé via l'aimant, le pied flexible ou la poignée, vous avez toujours de l'éclairage précisément là où vous en avez besoin. Grâce au Powerbank
intégré, le projecteur iF4R vous offre non seulement une luminosité maximale de 15 heures, mais constitue aussi une nouvelle source d'énergie pour votre appareil mobile.
  • Particulièrement compact.
  • Aimant intégré pour fixation aisée sur des surfaces métalliques (par ex. sur des poutrelles en acier).
  • Cinq niveaux de luminosité offrant une puissance lumineuse max. de 2.500 lumens.
  • Powerbank intégré permettant d'alimenter des téléphones portables, etc.
  • Dissipateur thermique efficace pour une longue durée de vie et des performances optimales.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.