Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lampe de travail sans fil IF3R

Réf.: 081271 IF3R

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Référence fabricant iF3R
Flux lumineux 100 lm - 1 000 lm
Durée d'éclairage 1,5 h - 15 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Valeur CRI 80
Température de couleur 5 400 K - 6 600 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 140 mm
Largeur totale 36 mm
Hauteur totale 71 mm
Poids 392 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081271 IF3R
Réf. fabricant 502171

Description

Exécution:

Petit, bien pensé et puissant: le projecteur de chantier iF3R offre une puissance lumineuse exceptionnelle. Ce projecteur de seulement 14 cm de long
offre une puissance lumineuse jusqu'à 1000 lumens et est réglable sur cinq niveaux de luminosité. Au niveau minimum, le projecteur iF3R présente
une autonomie de 15 heures. Il est équipé du système de charge Magnetic Charge System, c'est pourquoi il est également étanche à l'eau (IP54), même
sans recouvrement des connexions. Le pied, l'aimant et le crochet assurent un positionnement flexible. Grâce à la technologie
de refroidissement (Cooling Technology), les LED COB sont protégées contre la surchauffe.
  • Petit projecteur de chantier offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Fixation et orientation aisées grâce au pied mobile, à l'aimant et au crochet.
  • Charge aisée grâce au système Magnetic Charge System.
  • Technologie de refroidissement pour un fonctionnement durable sans surchauffe.
  • Cinq niveaux d'intensité lumineuse.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.