{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 230 V | |
Puissance absorbée | 32 W | |
Angle de départ réglable | 90 degré; 35 degré; 25 degré; 15 degré; 0 degré | |
Flux lumineux | 4 920 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Longueur totale | 273 mm | |
Largeur totale | 256 mm | |
Hauteur totale | 163 mm | |
Longueur câble de raccordement | 3 m | |
Poids | 2 300 g | |
Type de produit | Projecteurs |
Référence article | 081268 35 | |
EAN / GTIN | 4003644005604 | |
Réf. fabricant | AL35LED |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lampe de surface à LED, 230 V, Puissance absorbée: 35W
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 234.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 106.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur |
Largeur totale | 256 mm | 292 mm |
Longueur totale | 273 mm | 292 mm |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 54 |
Flux lumineux | 4 920 lm | 2 250 lm - 4 500 lm |
Tension nominale | 230 V | 230 V |
Type de produit | Projecteurs | Projecteur |