Projecteur à LED, 230 V, Puissance absorbée: 26W

Réf.: 081265 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Tension nominale 100 V - 240 V
Puissance absorbée 29 W
Référence fabricant NOVA 4K
Flux lumineux 400 lm - 4 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance 6 000 K
Longueur totale 235 mm
Largeur totale 88 mm
Hauteur totale 233 mm
Longueur câble de raccordement 5 m
Poids 2 380 g
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081265 26
EAN / GTIN 5708997354407
Réf. fabricant 03.5440

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.
  • Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.

Lampes de travail NOVA avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.