{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Flux lumineux | 600 lm - 6 000 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Longueur totale | 267 mm | |
Largeur totale | 87 mm | |
Hauteur totale | 262 mm | |
Longueur câble de raccordement | 5 m | |
Poids | 2 660 g | |
Type de produit | Projecteur |
Référence article | 081245 43 | |
EAN / GTIN | 5708997362037 |