{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Référence fabricant | W2 Work | |
Flux lumineux | 40 lm - 160 lm | |
Durée d'éclairage | 10 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Ampoule | Module de LED | |
Valeur CRI | 70 | |
Température de couleur | 6 000 K - 7 500 K | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Type de pile | Micro, AAA | |
Longueur totale | 24 mm | |
Largeur totale | 17 mm | |
Hauteur totale | 176 mm | |
Poids | 42 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081227 W2-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032032 | |
Réf. fabricant | 502808 |