Projecteur à LED mobile 150 W

Réf.: 081211 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Tension nominale 230 V
Flux lumineux 16 500 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module de LED
Longueur totale 430 mm
Largeur totale 310 mm
Hauteur totale 430 mm
Longueur câble de raccordement 5 m
Poids 8 300 g
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081211 150
EAN / GTIN 4003644022489
Réf. fabricant HS150LEDH

Description

Exécution:

Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.
Projecteur à LED CMS pour une utilisation mobile avec support robuste (protection totale).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.