Dérouleur de câble, Type: 15N2

Réf.: 081197 15N2
(CHF 38,07 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 24
Type 15N2
Puissance nominale déroulé 5000 (16 A) W
Tension nominale 400 V
Longueur 361 mm
Largeur 208 mm
Hauteur 450 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 5G2,5
Matériau câble Caoutchouc néoprène
Longueur câble 15 m
Matériau boîtier Plastique
Type de produit Dérouleur de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081197 15N2
EAN / GTIN 4003644000494
Réf. fabricant KBZD15162T

Description

Exécution:

Dérouleurs de câble avec mécanisme automatique d’enroulement et d’extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture. Protection thermique contre la surcharge, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.
Montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 150°.

Fonctionnement:

IP24: protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d’accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dérouleurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.