Cordon prolongateur 10BQ2

Réf.: 081185 10BQ2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 44
    Tension 40 V
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Classe de câble H07BQ-F
    Conception du câble 5G2,5
    Matériau câble Câble blindé
    Longueur câble 10 m
    Type de produit Rallonges (électriques)
    Type de fiche, entrée F

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081185 10BQ2
    EAN / GTIN 4003644021192
    Réf. fabricant VKD1016Q2

    Description

    Exécution:

    Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).
    Pour utilisation dans des conditions dures, résiste aux huiles et aux acides, avec surface lisse, résistante à l’usure.
    Câble blindé en PU, très souple H07BQ-F 3G1,5.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.