Prise de table 4x 4

Réf.: 081181 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de prises 4
Longueur bloc 160 mm
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Longueur câble 1,8 m
Type de produit Bloc multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081181 4
EAN / GTIN 4007123632923
Réf. fabricant 1153520222

Description

Exécution:

Prise de table avec 2 prises de charge USB 2.0 et 2 prises de table. Courant de charge de 2100 mA pour une charge rapide.

Remarque(s):

Adaptateurs à contact protégé 250V/ 16A pour raccorder des fiches à contact protégé avec des systèmes de prises européens différents, voir dans l’eShop sous les codes art. 081172 et 081174.