Bloc multiprise avec USB 7x 7B

Réf.: 081178 7B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20
  • Interface: Port USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Nombre de prises 7
Longueur bloc 460 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Longueur câble 3 m
Interface Port USB
Type de produit Bloc multiprise 380mm
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081178 7B
EAN / GTIN 4007123657025
Réf. fabricant 1150660315

Description

Exécution:

Bloc multiprise à 5 prises avec fonction de charge USB double. Prises disposées selon un angle de 90°. Trous de vis pour montage mural.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Remarque(s):

Adaptateurs à contact protégé 250V/ 16A pour raccorder des fiches à contact protégé avec des systèmes de prises européens différents, voir dans l’eShop sous les codes art. 081172 et 081174.