Bloc multiprise avec interrupteur 6

Réf.: 081176 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de prises 6
    Longueur bloc 400 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Conception du câble 3G1,5
    Classe de câble H05VV-F
    Longueur câble 3 m
    Nombre de prises 230 V/16 A 6
    Type de produit Bloc multiprise
    Type de fiche, entrée F

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081176 6
    EAN / GTIN 4007123643264
    Réf. fabricant 1150650316

    Description

    Exécution:

    Bloc multiprise à 6 prises, noir, avec câble en caoutchouc H05VV-F 3G1,5 de 3 m.
    Prises disposées à un angle de 90°
    , ce qui convient particulièrement au branchement de fiches angulaires.
    Les écarts particulièrement larges permettent l'utilisation d'appareils secteur.
    Interrupteur de sécurité, éclairé, commutation marche/arrêt bipolaire.
    Possibilité de fixation 4 points pour montage fixe du bloc multiprise, par ex. au mur.