Adaptateur de charge USB 2

Réf.: 081149 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant VARTA Speed Charger 38 W
Tension nominale 100 V - 240 V
Fréquence secteur 50 Hz - 60 Hz
Nombre maximal d'emplacements de charge 2
Nombre d'emplacements de charge pour USB 2
Longueur 80 mm
Largeur 35 mm
Hauteur 195 mm
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081149 2
EAN / GTIN 4008496066162

Description

Exécution:

  • Puissance totale: 38 W pour une charge optimisée et rapide
  • Dernière technologie GN
  • Tendance technologique: Power Delivery et Quick Charge pour une charge rapide et intelligente
  • Entrée c.a.: 100-240 V ~ 1,0 A 50-60 Hz
  • 1x port USB Type-C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)
  • 1x port USB-A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)
  • Chargement simultané de 2 appareils maximum
  • Extrêmement léger, très pratique et compact
  • Design moderne et de haute qualité
  • Qualité VARTA éprouvée et garantie