Câble hélicoïdal 1 − 5 m

Réf.: 081145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 44
    antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Tension 250 V
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Classe de câble H07BQ-F
    Conception du câble 3G1,5
    Matériau câble Câble blindé
    Type de produit Rallonges (électriques)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081145
    EAN / GTIN 4003644005741
    Réf. fabricant VKS315

    Description

    Exécution:

    Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).
    Câbles hélicoïdaux avec gaine en PU, extensibles de 1 − 5 m (long. recommandée 1 − 3 m). Un câble en fibre de verre intégré dans la gaine du câble garantit un rappel durable et régulier.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

    Livraison:

    Avec deux arceaux métalliques pour décharge de traction.