Cube d'énergie mobile avec éclairage 400

Réf.: 081141 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 205 mm
Profondeur 205 mm
Hauteur 217 mm
Flux lumineux 2 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises 250 V 4
Nombre de prises 400 V/16 A 2
Type de produit Cubes d'énergie
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081141 400
Réf. fabricant AKLM402016

Description

Exécution:

Boîtier multiprise mobile de conception robuste, renforcé en caoutchouc dur. Câble de raccordement de 2,5 m H07RN-F 3G2,5 avec fiche Schuko 250 V. Prises avec couvercles à fermeture automatique.
Configuration: 4×prises 250 V / 16 A avec couvercle à fermeture automatique.
Configuration: 2× prises 400 V / 16 A CEE avec couvercle à fermeture automatique.