Cube d'énergie mobile pour F, B, PL, CZ 250

Réf.: 081140 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 227 mm
Profondeur 212 mm
Hauteur 305 mm
Flux lumineux 2 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises 250 V 8
Type de produit Cubes d'énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081140 250
EAN / GTIN 4003644021079
Réf. fabricant FKVM8000

Description

Exécution:

Boîtier multiprise mobile de conception robuste, renforcé en caoutchouc dur. Câble de raccordement de 2,5 m H07RN-F 3G2,5 avec fiche Schuko 250 V.
Prises avec couvercle à fermeture automatique.