{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 44 | |
antichocs et protection contre les projections d'eau | Catégorie 2 (K2) suivant BGI | |
Tension nominale | 400 V | |
Puissance nominale déroulé | 5500 (16 A) W | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 5G2,5 | |
Matériau câble | Caoutchouc néoprène | |
Longueur câble | 20 m | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Enrouleurs de câble |
Référence article | 081131 20N2 | |
EAN / GTIN | 4003644024858 | |
Réf. fabricant | K7AD2016T2 |