{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 20 | |
Type | 25V | |
Tension | 250 V | |
Puissance nominale déroulé | 3500 (16 A) W | |
Classe de câble | H05VV-F | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Matériau câble | PVC rouge | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Longueur câble | 25 m | |
Nombre de prises | 4 | |
Système de diagnostic disponible | non | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Enrouleurs de câble |
Référence article | 081127 25V | |
Réf. fabricant | FK0Y25PT010 |