Enrouleur de câble entièrement en plastique, Type: 25V

Réf.: 081118 25V
(CHF 3,14 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Tension nominale 250 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H05VV-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble PVC
Matériau boîtier Plastique
Couleur du câble Rouge
Longueur câble 25 m
Nombre de prises 4
Système de diagnostic disponible non
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081118 25V
EAN / GTIN 4003644024810
Réf. fabricant K7B25PT

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique, de 250 mm de diamètre, prix abordable.
  • Inclinaison à 3 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
  • Possibilité de fixation murale aisée.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.