Enrouleur en plastique professionnel “Cube”33N

Réf.: 081113 33N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Puissance nominale déroulé 3500 (16A) W
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Néoprène
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 33 m
Nombre de prises 4
Système de diagnostic disponible oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081113 33N
EAN / GTIN 4007123637485
Réf. fabricant 9201330100

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles sont conformes aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).
Enrouleur de câble en plastique avec protection intégrale contre l’enroulement excessif et poignée repliable pratique.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Remarque(s):

Support adapté pour fixation sur servantes d’atelier et établis mobiles GARANT disponible sous le code art. 914935 1.