Enrouleur de câble G7 avec bague collectrice pour F, B, PL et CZ SR

Réf.: 081112 SR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 44
    antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Tension 250 V
    Classe de câble H07BQ-F
    Conception du câble 3G1,5
    Matériau câble Câble blindé
    Matériau boîtier Entièrement en plastique
    Couleur du câble orange
    Longueur câble 40 m
    Nombre de prises 4
    Pour pays France
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Enrouleurs de câble

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081112 SR
    EAN / GTIN 4003644022571
    Réf. fabricant FK7SR40QTFH

    Description

    Exécution:

    Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.
    Les modèles SR avec bague collectrice empêchent l’entortillement des câbles. Grâce aux contacts à bague collectrice à double guidage, il est ainsi possible de travailler aisément et en toute sécurité.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.