Jeu d'enrouleurs de câbles plastique Generation 7 5 pièces SET

Réf.: 081110 SET
Fixer le prix 5 Unité (CHF 4,90 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
SET
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 44
    antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
    Classe de câble H07BQ-F
    Conception du câble 3G1,5
    Matériau câble Câble blindé
    Matériau boîtier Plastique
    Couleur du câble Vert
    Longueur câble 40 m
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Enrouleurs de câble

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081110 SET
    Réf. fabricant 9513

    Description

    Exécution:

    Enrouleur de câble entièrement en plastique avec quadruple prise et système de diagnostic HEDI DiagS, câble blindé PLUS H07BQ-F, pour une utilisation permanente à l'extérieur. Conforme aux exigences des normes BGI 608 et BGI 600, K2.
    Jeu composé de 5 enrouleurs de câbles de 40 m avec impression personnalisée sur les câbles comme protection antivol. Le texte se répète à intervalles d'environ 30 cm.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.