Exécution:
Les
raccords pneumatiques en acier présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard:
- Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.
- Débits élevés à la suite de pertes de pression minimes.
- Longévité grâce aux composants avec surface finie et trempés avec tolérances de fabrication étroites.
- Rentabilité − la durée d’amortissement est de max. 2 ans.
Le
raccord de sécurité eSafe correspond aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d’abord purgé, puis desserré (pas de «coup de fouet»). Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 950 l/min, pression de fonctionnement max.: 16 bars. Conforme à la norme ISO B.
Utilisation:
Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.
Remarque(s):
La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.